Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace - variateur universel - Blanc - LED 4 00W
Avec élégance et raffinement, la gamme Odace de Schneider Electric s'accommode à tous les intérieurs soignés et distingués. Qualitative, astucieuse, ergonomique et facile à installer, la gamme fait le plaisir des professionnels et de leurs clients les plus exigeants. Apportez une ambiance cocooning dans les maisons de vos clients en créant une ambiance feutrée ou plus éclatante grâce à la mise en place d'un variateur universel dans la pièce. En toute simplicité, la lumière peut varier selon les envies de chacun. Ce variateur de lumière rotatif permet une pose encastrée. Ce variateur va-et-vient est fourni avec griffes. Il est spécial LED à variation. Cet interrupteur va-et-vient se fixe par vis ou par griffes, livrées non montées, en toute simplicité. Ce modificateur de lumière permet un raccordement 2 fils et peut être connecté à un va-et-vient. Il ne peut pas être associé à un bouton-poussoir. .
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
largeur d'appareil
Section de conducteur
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
contrôle d'app via Bluetooth
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Transparent
tension de commande
utilisable avec un bouton-poussoir
utilisable avec un détecteur de présence
Tension nominale
IK
commande infrarouge possible
commande radio possible
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
utilisable avec un détecteur de mouvement
cablage en série
mémoire de valeurs de luminosité
Type de fixation
Matériau
type de charge
Qualité du matériau
Fréquence
Traitement de surface
Type de connexion
Sans halogène
Couleur
type de commande
composition
Type de pose